イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
クリンウェルドYE
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本(4L)
1本(4L)
1缶(18L)
全3種類を一覧で見る
内容量
1本(4L)
注文コード
75325652
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
そのまま溶接が可能。
塗料と塗り重ねができます。
塗布膜の上から開先部が目視できる。
主な用途
サビ止め
塗り面積(m
2
)
15~25/1L
粘度
11±1秒(F.C No.4)(20℃)
膜厚(μm)
5~7
指触乾燥時間(分)
約20
危険等級
Ⅱ
曝露試験
1~2ヶ月
色(塗膜)
クリアー
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
4L
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。