イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の ジンク/耐熱塗料
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の ジンク
クリンジンキーL
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(420mL)
注文コード
75325695
品番
072351
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
主な用途
サビ止め
耐熱性
180℃(短時間)、150℃以下(長時間)
膜厚(μm)
5〜15
塗布面積(m
2
)
0.8〜1.2
指触乾燥時間(分)
15(20℃)
危険等級
U
乾燥時間(時間)
24(硬化乾燥)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
189mL
危険物の性状
非水溶性