曜日別特売
00137 ジンクコートSA イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 75325923

ジンクコートSA

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(420mL)注文コード75325923品番00137
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

溶融亜鉛メッキに近い光沢を持つシルバー補修塗料です。溶融亜鉛メッキの補修、それらを扱う建築現場での最終上塗り化粧タイプで、下地に高濃度ジンクリッチタイプの塗布後ご使用していただければ、防錆力も化粧性もアップいたします。

用途
表面に光沢のない灰色や黒灰色の「やけ」の発生が起きた場合の補修
建築現場での溶接や切断面に高濃度ジンクリッチタイプを塗布した部分のタッチアップ
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.18L危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量73%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75325923
2014-03-14
用途: 亜鉛鉄板の切り口のタッチアップ
株式会社井沼製作所

スプレー式の為必要な所に必要なだけ塗れるので、非常に作業がしやすく便利です。

対象商品 : 75325923
2014-12-03
用途: 鉄工所

安くて助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする