オカモト
オカモトの 安全長靴・長靴
オカモトの 耐油長靴/衛生長靴
耐油底PUカバー付きインジェクションブーツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
75326074
品番
M-005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
足首がフィットする耐油底インジェクションブーツです。
サイズ(cm)
24
機能
耐油底、PUカバー付き、メリヤス裏布
色
グリーン
靴タイプ
ブーツ
標準質量(g/片足)
990(M)
用途
軽作業用