TIPTOP
TIPTOPの ソケット/ソケットレンチ
TIPTOPの ソケット
TIPTOPの 電動工具対応ソケット
インパクト用12.7角セミロングソケット
(1件のレビュー)
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75327104
品番
S100-14
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
12.7角のインパクトレンチ用ソケットです
差込角(mm)
12.7
寸法L1(mm)
55.5
寸法S(mm)
14H
寸法D1(Φmm)
22
寸法D2(Φmm)
25
寸法L2(mm)
24
注意
※限界トルクを超えた場合、使い方によっては割れる場合があります。トルクのかけ過ぎにご注意ください。