TIPTOP
TIPTOPの ソケット/ソケットレンチ
TIPTOPの ソケット
TIPTOPの 電動工具対応ソケット
インパクト用12.7角薄型セミロングソケット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75327192
品番
S110-21
参考基準価格(税別)
¥2,580
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
12.7角のインパクトレンチ用ソケットです
差込角(mm)
12.7
寸法L1(mm)
78
寸法S(mm)
21H
寸法D1(Φmm)
29.2
寸法D2(Φmm)
29.2
寸法L2(mm)
24
注意
※限界トルクを超えた場合、使い方によっては割れる場合があります。トルクのかけ過ぎにご注意ください。