12.7角エクステンションバー

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75327323 品番 S160-150
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

12.7角のインパクトレンチ用で奥まった部分や少し長さが足りない時に継ぎ足せます。

差込角(mm)12.7 寸法L(mm)150 寸法D(mm)22
注意
※限界トルクを超えた場合、使い方によっては割れる場合があります。トルクのかけ過ぎにご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75327314
2024-11-05
用途:
車の部品交換など
その他業種

インパクトレンチに
しっかりとした装着感で
安心して使用できます。

対象商品:
75327305
2021-05-29
用途:
よい

普通に使えました。悪いところが特にないことがよい。

対象商品:
75327305
2020-07-12
用途:
高所作業の機械修理・点検作業時
建設業・工事業

本体にセットした後は、先端ソケットはピン無しで使用出来るので、交換作業の手間が無くなりスムーズに作業が出来ます。良い物を購入出来ました。

対象商品:
75327314
2019-02-28
用途:
エアートルクレンチ用に
農・林・水産業

頻繁に行う抜き差しがいい具合です タイヤ交換サス交換に使用しました

対象商品:
75327305
2017-05-30
用途:
機械メンテナンス
宮原機工 様

3日 使った感想
強度も問題ない。 24mmヘッド エクステンションボルト しつこく締め付けても割れ、すべり等もない。
最近、モノタロウの荷物が やけに早く着く。
ますます、地元のホームセンターや金物屋に行く機会がなくなっていく。 ありがたいが、宅配屋さんがたいへんそう。

1人が参考にしています
対象商品:
75327305
2016-08-08
用途:
自動車整備

価格の割にしっかりしていて問題なく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする