曜日別特売
S180-22 12.7角 スリーブ付セミロングソケット TIPTOP 75327472

S180-22 12.7角 スリーブ付セミロングソケット TIPTOP 75327472
S180-22 12.7角 スリーブ付セミロングソケット TIPTOP 75327472
S180-22 12.7角 スリーブ付セミロングソケット TIPTOP 75327472

12.7角 スリーブ付セミロングソケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法D1(Φmm)32.5
内容量1個注文コード75327472品番S180-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,440

12.7角のインパクトレンチ用です。プラスチック製のスリーブ付でアルミホイールに傷をつけることなく作業が出来ます。

用途12.7角のインパクトレンチ用スリーブ付ソケット差込角(mm)12.7寸法(mm)22寸法L(mm)85寸法L1(mm)60寸法D1(Φmm)32.5寸法D2(Φmm)30寸法L2(mm)18
注意
※スリーブ部は取り外しできません。
※限界トルクを超えた場合、使い方によっては割れる場合があります。トルクのかけ過ぎにご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイールナット用インパクトソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする