TIPTOP
12.7角 スリーブ付ロングソケット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
寸法D1(Φmm)
31
27
29
31
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75327506
品番
S190-21
参考基準価格(税別)
¥5,160
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
12.7角のインパクトレンチ用です。プラスチック製のスリーブ付でアルミホイールに傷をつけることなく作業が出来ます。
用途
12.7角のインパクトレンチ用スリーブ付ソケット
差込角(mm)
12.7
寸法(mm)
21
色
赤
寸法L(mm)
130
寸法L1(mm)
87
寸法D1(Φmm)
31
寸法D2(Φmm)
30
寸法L2(mm)
24
注意
※スリーブ部は取り外しできません。
※限界トルクを超えた場合、使い方によっては割れる場合があります。トルクのかけ過ぎにご注意ください。