TIPTOP
19角 セミロングソケット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
寸法S(mm)
28H
26H
27H
28H
29H
30H
32H
35H
38H
41H
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75327542
品番
S200-28
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
19角インパクトレンチ用ソケットです。トラック・バス用のアウターナットを脱着するソケットです。
差込角(mm)
19
寸法L1(mm)
85
寸法S(mm)
28H
寸法D1(Φmm)
42
寸法D2(Φmm)
42
寸法L2(mm)
52
注意
※限界トルクを超えた場合、使い方によっては割れる場合があります。トルクのかけ過ぎにご注意ください。