曜日別特売
S200-29 19角 セミロングソケット TIPTOP 75327551

19角 セミロングソケット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
寸法S(mm)29H
内容量1個注文コード75327551品番S200-29
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

19角インパクトレンチ用ソケットです。トラック・バス用のアウターナットを脱着するソケットです。

差込角(mm)19寸法L1(mm)85寸法S(mm)29H寸法D1(Φmm)42寸法D2(Φmm)42寸法L2(mm)52
注意
※限界トルクを超えた場合、使い方によっては割れる場合があります。トルクのかけ過ぎにご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイールナット用インパクトソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする