曜日別特売
S320-41×19 25.4角 コンビソケット TIPTOP 75327883

25.4角 コンビソケット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法S(mm)41×19H
内容量1個注文コード75327883品番S320-41×19
参考基準価格(税別)¥9,160販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398

25.4角インパクトレンチ用ソケットです。トラック・バス用のアウター・インナーナットの両方脱着できるソケットです。

用途
25.4角のインパクトレンチ用コンビソケット
寸法L1(mm)
99
寸法S(mm)
41×19H
寸法D1(Φmm)
56
寸法D1(mm)
56
寸法D2(mm)
54
差込角(mm)
25.4
寸法L2(mm)
14
注意
※限界トルクを超えた場合、使い方によっては割れる場合があります。トルクのかけ過ぎにご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75327883
2020-10-30
用途: トラックのタイヤ交換
株式会社中本工務店 様

必要な強度もありそうで、問題なく使用できています。
品質はそのままで、もう少し低価格で提供願いたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする