TIPTOP
TIPTOPの ソケット/ソケットレンチ
TIPTOPの ソケット
TIPTOPの 電動工具対応ソケット
9.5角 ショートソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法S(mm)
17H
注文コード
75328041
品番
S80-17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥920
この商品は
寸法S
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
9.5角インパクトレンチ用ソケットです。レンチの力を確実に伝え、角なめりを提言する12角仕様です。
寸法S(mm)
17H
寸法L1(mm)
30
寸法D1(Φmm)
25
寸法D2(Φmm)
22
寸法L2(mm)
12
注意
※限界トルクを超えた場合、使い方によっては割れる場合があります。トルクのかけ過ぎにご注意ください。