TIPTOP
9.5角 セミロングソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
75328111
品番
S81-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,020
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
9.5角インパクトレンチ用ソケットです。レンチの力を確実に伝え、角なめりを提言する12角仕様です。
寸法S(mm)
10H
寸法L1(mm)
55
寸法D1(Φmm)
16
寸法D2(Φmm)
19
寸法L2(mm)
5
注意
※限界トルクを超えた場合、使い方によっては割れる場合があります。トルクのかけ過ぎにご注意ください。