これエエやん シンク用 排水口のフタ (菊割れゴム ゴミを隠す 丈夫)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1セット(3個) 注文コード 75328235 品番 GA-PB070
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
外側の溝に芯が入っているので、型崩れしません。

材質スチレンゴム 使用温度(℃)1〜60 用途キッチンのシンク用菊割れフタです。 厚さ(mm)19 適合内径(Φmm)150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-03-01
用途:
サンドブラストキャビネット製作
建設業・工事業

サンドブラストキャビネットの腕を突っ込む箇所に使用
コシもあり強度的にも問題なし思った通りの
製品で満足です

2023-04-12
用途:
お店の排水につけます
飲食業

水もよく流れ問題ないです。配送も迅速、丁寧でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする