GAONA(ガオナ)
GAONA(ガオナ)の 水廻り部材
GAONA(ガオナ)の 流し・台所用品
GAONA(ガオナ)の 排水栓フタ・中ゴム
これエエやん シンク用 排水口のフタと止水フタ (水を溜める 防臭 丈夫)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
75328244
品番
GA-PB071
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。
排水口からの臭気を防ぎます。
材質
ABS樹脂、ステンレス、スチレンゴム
使用温度(℃)
1〜60
用途
キッチンのシンク用菊割れフタと水溜用フタのセットです。
厚さ(mm)
19
適合内径(Φmm)
150