これエエやん シンク用 排水口のフタと止水フタ (水を溜める 防臭 丈夫)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3個) 注文コード 75328253 品番 GA-PB072
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。
排水口からの臭気を防ぎます。

材質ABS樹脂、ステンレス、スチレンゴム 使用温度(℃)1〜60 用途キッチンのシンク用菊割れフタと水溜用フタのセットです。 厚さ(mm)19 適合内径(Φmm)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする