GAONA(ガオナ)
GAONA(ガオナ)の 水廻り部材
GAONA(ガオナ)の 水栓
GAONA(ガオナ)の 水栓部品
これエエやん パッキン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75328436
品番
GA-KA021
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。
パッキン劣化によりカーボンが溶け出して水道水が黒く濁る墨汁(黒水)の発生を防ぎます。
内径(Φmm)
22
呼び径
呼25(G1)
外径(Φmm)
30
材質
エチレンプロピレンゴム(T/#1050-EPDM)
使用温度(℃)
0〜80
厚さ(mm)
3
用途
管用平行ネジ接続用の白色EPDMパッキンです。
最高使用温度(℃)
80
注意
※特性などは一般的な評価からくるものであり、保証するものではありません。