これエエやん 高強度パッキン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 75328445 品番 GA-KA022
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。
締付けに対して非常に強く、高い締付けトルクを求められる場所に最適です。

内径(Φmm)11.5 呼び径呼13(G1/2) 外径(Φmm)18.5 材質ノンアスベスト(VND629ET) 使用温度(℃)-20〜100 厚さ(mm)2 用途管用平行ネジ接続用の高強度ノンアスベストパッキンです。 最高使用温度(℃)100
注意
※特性などは一般的な評価からくるものであり、保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする