GA-KA028 これエエやん 高温用パッキン GAONA(ガオナ) 75328506

GA-KA028 これエエやん 高温用パッキン GAONA(ガオナ) 75328506
GA-KA028 これエエやん 高温用パッキン GAONA(ガオナ) 75328506
GA-KA028 これエエやん 高温用パッキン GAONA(ガオナ) 75328506
GA-KA028 これエエやん 高温用パッキン GAONA(ガオナ) 75328506
GA-KA028 これエエやん 高温用パッキン GAONA(ガオナ) 75328506

これエエやん 高温用パッキン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10個)
内径(Φmm)11.5
外径(Φmm)18.5
呼び径呼13(G1/2)
内容量1セット(10個)注文コード75328506品番GA-KA028
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,398円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。
約150℃まで使用できるので、高温になる場所に最適です。

用途管用平行ネジ接続用の高温用ノンアスベストパッキンです。内径(Φmm)11.5呼び径呼13(G1/2)外径(Φmm)18.5材質ノンアスベスト(T/#1120)使用温度(℃)-50~150厚さ(mm)2最高使用温度(℃)150
注意
※特性などは一般的な評価からくるものであり、保証するものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする