これエエやん 高温用パッキン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 75328515 品番 GA-KA029
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,598円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。
約150℃まで使用できるので、高温になる場所に最適です。

内径(Φmm)16 呼び径呼20(G3/4) 外径(Φmm)24 材質ノンアスベスト(T/#1120) 使用温度(℃)-50〜150 厚さ(mm)2 用途管用平行ネジ接続用の高温用ノンアスベストパッキンです。 最高使用温度(℃)150
注意
※特性などは一般的な評価からくるものであり、保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする