GAONA(ガオナ)
GAONA(ガオナ)の 水廻り部材
GAONA(ガオナ)の 水栓
GAONA(ガオナ)の 水栓部品
これエエやん 高温用パッキン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75328524
品番
GA-KA030
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は239円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。
約150℃まで使用できるので、高温になる場所に最適です。
内径(Φmm)
22
呼び径
呼25(G1)
外径(Φmm)
30
材質
ノンアスベスト(T/#1120)
使用温度(℃)
-50〜150
厚さ(mm)
3
用途
管用平行ネジ接続用の高温用ノンアスベストパッキンです。
最高使用温度(℃)
150
注意
※特性などは一般的な評価からくるものであり、保証するものではありません。