これエエやん パッキン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 75328567 品番 GA-KA034
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。
フッ素ゴムは耐油性、耐薬品性があるため自動車・化学プラント・半導体関連機器向けとして多く利用されています。

内径(Φmm)11.5 呼び径呼13(G1/2) 外径(Φmm)18.5 材質フッ素ゴム(T/#1050-FA) 使用温度(℃)0〜120 厚さ(mm)2 用途管用平行ネジ接続用のフッ素ゴムパッキンです。 最高使用温度(℃)120
注意
※特性などは一般的な評価からくるものであり、保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする