GAONA(ガオナ)
GAONA(ガオナ)の 水廻り部材
GAONA(ガオナ)の 水栓
GAONA(ガオナ)の 水栓部品
これエエやん パッキン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75328585
品番
GA-KA036
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。
フッ素ゴムは耐油性、耐薬品性があるため自動車・化学プラント・半導体関連機器向けとして多く利用されています。
内径(Φmm)
22
呼び径
呼25(G1)
外径(Φmm)
30
材質
フッ素ゴム(T/#1050-FA)
使用温度(℃)
0〜120
厚さ(mm)
3
用途
管用平行ネジ接続用のフッ素ゴムパッキンです。
最高使用温度(℃)
120
注意
※特性などは一般的な評価からくるものであり、保証するものではありません。