これエエやん 充填材入パッキン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75328619 品番 GA-KA039
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。
特殊充填材によりクリープ力が高く、割れ防止用パッキンとして便利です。
PTFEは耐熱性、耐薬品性があるため食品・飲料・医薬向けとして多く利用されています。

内径(Φmm)22 呼び径呼25(G1) 外径(Φmm)30 材質フッ素樹脂(T/9007-LC) 使用温度(℃)-50〜150 厚さ(mm)3 用途管用平行ネジ接続用の充填材入PTFEパッキンです。 最高使用温度(℃)150
注意
※特性などは一般的な評価からくるものであり、保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする