GAONA(ガオナ)
GAONA(ガオナ)の 水廻り部材
GAONA(ガオナ)の 水栓
GAONA(ガオナ)の 水栓部品
これエエやん リブつきパッキン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
75328628
品番
GA-KA040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。
平形のゴムパッキンに比べて少ない締付面圧でも使用できます。
内径(Φmm)
12
呼び径
呼13(G1/2)
外径(Φmm)
18.5
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
使用温度(℃)
0〜80
厚さ(mm)
2.5
用途
管用平行ネジ接続用のリブ付きゴムパッキンです。
最高使用温度(℃)
80
注意
※特性などは一般的な評価からくるものであり、保証するものではありません。