これエエやん リブつきパッキン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 75328637 品番 GA-KA041
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。
平形のゴムパッキンに比べて少ない締付面圧でも使用できます。

内径(Φmm)16 呼び径呼20(G3/4) 外径(Φmm)24 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 使用温度(℃)0〜80 厚さ(mm)3.5 用途管用平行ネジ接続用のリブ付きゴムパッキンです。 最高使用温度(℃)80
注意
※特性などは一般的な評価からくるものであり、保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする