TB用チューブレスバルブ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 角度α(°)27 注文コード75328802 品番V3-20-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は角度αなど15種類から選べます 他の種類を見る

トラック・バス用のチューブレスバルブ

角度α(°)27 寸法A(mm)25 寸法B(mm)85

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:108

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75328775
2018-01-04
用途:
タイヤ交換時
鈴木サービス 様

今のところ何も問題なく使えます。良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする