V3-20-8 TB用チューブレスバルブ TIPTOP 75328827 V3-20-8 TB用チューブレスバルブ TIPTOP 75328827

TB用チューブレスバルブ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 角度α(°)10 注文コード75328827 品番V3-20-8
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品は角度αなど15種類から選べます 他の種類を見る

トラック・バス用のチューブレスバルブ

角度α(°)10 寸法A(mm)30 寸法B(mm)85

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:108

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75328775
2018-01-04
用途:
タイヤ交換時
鈴木サービス 様

今のところ何も問題なく使えます。良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする