TBアルコア用チューブレスバルブ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 角度α(°)17.5 注文コード75329055 品番V3-20-2S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は角度αなど8種類から選べます 他の種類を見る

トラック・バス用のチューブレスバルブ

寸法A(mm)29 寸法B(mm)60 角度α(°)17.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75329055 V3-20-2S 32637044 V3-20-2ニッケル チューブレス TB用バルブ TIPTOP チューブレス TB用バルブ TIPTOP 1個 479 税込527 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:108

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75329055
2019-02-17
用途:
劣化してたので交換しました
Tomomatsu 様 (運輸・通信業)

思ってた以上に綺麗な仕上がりでとても良い製品でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする