これエエやん ストップシャワーアダプター 手元ストップ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75329066 品番GA-FW045
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

手元のレバーを下げると一時止水できます。
水の無駄遣いを防ぎ、節水にも効果的です。
手元で止水ができるので、2ハンドル混合栓が設置されているお風呂のシャワーなど、止水が面倒な場合に最適です。
シャワーヘッドとシャワーホースの間に取付けるだけの簡単施工なので工具が不要です。

材質ポリアセタール、ABS樹脂、シリコーンゴム、ポリカーボネート 使用温度(℃)1〜60 使用圧力(MPa)0.3未満 取付ねじG1/2×G1/2 用途手元のレバーでシャワーをストップすることができるアダプターです。
注意
※レバーでの止水は完全止水ではありません。レバーで止水したまま放置しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75329066
2022-10-25
用途:
飼い犬のシャワー洗浄時

友人へのプレゼントでしたが、大変喜ばれました。

有難うございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする