これカモ 凍結防止ヒーター ドレン管用 サーモスタット付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75329136 品番GA-KE030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

自己制御型ヒーターなので、樹脂製ドレン管にも使用できます。
外気温が約3℃で通電開始し、約10℃で停止するサーモスタット付きなので、節電効果があります。
室外機や給湯機のドレン管に取付けて使用します。
ヒーター部分が重なっても異常加熱がありません。
寒波対策の必需品です。
外気温や配管径に合わせて同梱の保温テープをご使用ください。長さが足りない場合は別途保温テープ(GA-KE007、GA-KE008)や市販の保温材をお求めください。

材質銅、ポリ塩化ビニル樹脂、ポリエチレン 使用温度(℃)60以下 付属品保温テープ1個、結束バンド3本 ヒーター長さ(m)1 用途ドレン管の凍結を防止するヒーターです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする