理研コランダム
理研コランダムの ディスク研磨材
理研コランダムの 研磨ディスク
リコディスクSUSAP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
75329398
品番
R34127
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
従来の製品より、ステンレスに対するヤケが発生しにくく、表面の仕上げや微小なバリ取りに適した研磨性能をさらに伸ばしています。
適合材
ステンレス
粒度
#80
外径(Φmm)
100
内径(Φmm)
15
砥粒
A
回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
用途
ステンレス研磨に最適。表面仕上げ、磨き前の処理、微小なバリ取り等に研磨に。
注意
※本来の用途以外に使用しないで下さい。