興研
興研の 防じんマスク
興研の 防じんマスク(取替え式)
興研の 本体 防じんマスク(取替え式)
防じんマスク 1180H型(S)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75329513
品番
126527
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
RL3クラス最軽量約115g・防毒マスク用吸収缶も取り付け可能。(KGC-10型シリーズ)・ボンネット面体は新色のガンメタリック・フィットチェッカー内臓
区分
RL3
入数
1
国家検定合格番号
第TM788号
タイプ
標準品
サイズ
面体Sサイズ
用途
石綿除去作業向け
RoHS指令(10物質対応)
対応
指定防護係数
10
注意
※けい酸カルシウム第一種を切断等により除去する場合は、電動ファン付呼吸用保護具が必要となりますので本製品は使用できません。