単体画像

GM-12マスクセット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75329556 品番659172
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

有機ガスから発生する有毒なガスを取り除きます。軽量小型で初めての方や女性にも軽快にご使用できます。吸収缶だけを交換することができますので経済的です。

ガスの種類有機ガス 国家検定合格番号N16号 セット内容GM12・ペイントメイトL10枚入り・CA104NU/OV 吸気抵抗(Pa)30以下 排気抵抗(Pa)60以下 タイプ半面タイプ 用途有毒なガスもしくは蒸気又はこれらのものと混在する粉じん等から人体を守る目的で使用する低濃度ガス用直結式小型防毒マスクです。有機溶剤を使用する農薬、消毒、洗浄、接着、園芸などの環境にて使用します。 仕様排気弁の作業気密:15秒以上
注意
※酸素濃度18%未満の環境や有毒ガス濃度0.1%を超える環境、あるいは有毒ガスの種類が不明な環境では危険ですから絶対に使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする