単体画像

GM76DSマスクセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75329574 品番659178
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

有機ガスから発生する有毒なガスを取り除きます。軽量小型で初めての方や女性にも軽快にご使用できます。吸収缶だけを交換することができますので経済的です。

ガスの種類有機ガス 型式検定番号TN374号 セット内容本体・CA-104NU・ペイントメイトL 吸気抵抗(Pa)25以下 排気抵抗(Pa)60以下 タイプ半面タイプ 用途有毒なガスもしくは蒸気又はこれらのものと混在する粉じん等から人体を守る目的で使用する低濃度ガス用直結式小型防毒マスクです。有機溶剤を使用する農薬、消毒、洗浄、接着、園芸などの環境にて使用します。 仕様排気弁の作業気密:15秒以上
注意
※酸素濃度18%未満の環境や有毒ガス濃度0.1%を超える環境、あるいは有毒ガスの種類が不明な環境では危険ですから絶対に使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-20
用途:
塗装作業時
その他業種

しっかりした作りなのにコストパフォーマンスがよくていいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする