TIPTOP
TIPTOPの トラック外装・ボディーパーツ
TIPTOPの トラック専用タイヤ・足回り
TIPTOPの トラック・バス用バルブ
OR用座金グロメット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75329877
品番
RG-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
仕様
OR
厚さ(mm)
6.5
内径(Φmm)
17.2
ボス径(Φmm)
20.5
外径(Φmm)
26