VE-127M エクステンションバルブ TB用 TIPTOP 75330087

エクステンションバルブ TB用

(20件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)142 有効長(mm)127 注文コード75330087 品番VE-127M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は全長・有効長など27種類から選べます 他の種類を見る

エアー注入を容易にするバルブの延長継手。TB用

材質ニッケル 全長(mm)142 有効長(mm)127

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75330087 VE-127M 34885593 VE-127M エクステンションバルブ TB用 TIPTOP エクステンションバルブ TB用 TIPTOP 1個 1,098 税込1,208 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-11
用途:
ダブルタイヤの延長
京都電子機器 様

ダブルタイヤの内側のエアーノズルの延長として取り付けにより空気圧の確認も楽になりました。

対象商品:
34885584
2025-04-23
用途:
フォークリフトのダブルタイヤに
自動車・二輪車・自転車関連業

チューブタイヤのエアバルブ延長のため購入しました!数年前にもネットで探しましたがなかなか見つからず、今回モノタロウで購入できて助かりました!サイズも種類豊富なのでお気に入りに登録しました!

対象商品:
34885654
2024-01-17
用途:
大型トラックのタイヤメンテナンス
有限会社松本運送 様 (運輸・通信業)

ちょうど安いのを探してました。
この長さ、値段満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
34885627
2023-05-09
用途:
大型トラックのエアチェック整備
運輸・通信業

樹脂製で軽く丈夫でエア漏れ無く使えています
エアチェックが手軽に出来ます

1人が参考にしています
対象商品:
34885645
2021-09-05
用途:
大型トラック用
運輸・通信業

内輪にエアーを入れるのは、結構大変で、このバルブがあると、容易にクリアできます。

3人が参考にしています
対象商品:
34885627
2021-02-17
用途:
4トントラックのダブルタイヤに
運輸・通信業

樹脂製との事でしたが着けたところフィティングも良くエア漏れもありませんでした。
軽量で丈夫そうです。
まだ着けてエアチェックを定期的にしようと思います。
着ければ大変便利だと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
34885566
2021-04-27
用途:
ダブルタイヤの内側のエアー調整
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりした作りで使いやすくたいへん便利に使用してます

対象商品:
34885575
2020-07-30
用途:
フォークリフト内側タイヤのエアー充填
鈴木軽車両製作所 様

ないとエアー充填作業ができません.また,パンク修理,タイヤ交換の際,オプションで設置してあげるととても喜ばれます.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする