3/22より値下げ!現場を応援

 

サイクルモードハイポンチョ 7441

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 75330387 品番 7441
参考基準価格(税別)¥5,590 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別) 値下げ
4,998

突然の雨でも素早く簡単に着られる前開きファスナータイプの軽量ポンチョです。
胸幅95cm、着丈116cmの実寸サイズで男性の方も着られる大きさです。
自転車乗車時に便利な手甲カバー付きです。
レインバイザー(別売りV-002、V-003)が装着できます。

ギンガム 材質PE(ポリエステル) サイズフリー 混率(%)ポリエステル100/TPUラミネート 着丈(cm)116 裄丈(cm)83 胴回り(cm)180 付属品収納袋

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする