ハイポンチョキッズ 7442

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 75330396 品番 7442
12月17日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

#7441サイクルモードハイポンチョと同素材で企画した親子で揃えられる子供用レインポンチョです。
成長に合わせた着丈・袖調整機能付き(適応身長105〜125cm)。
安全性を高める3箇所の反射プリント付き。

ベージュ 材質PE(ポリエステル) サイズフリー 混率(%)ポリエステル100/TPUラミネート 着丈(cm)67/80 裄丈(cm)54/59 胴回り(cm)110 付属品収納袋

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする