カルブラックダブルレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(4丁) 注文コード75333293 品番CRB-DW4S
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

軽い!重量は鉄製のたった3分の1。持ち運びに負担のない軽さです。
火花が出ない!錆びない!キズをつけない!
口幅は最大30mmまで開きます。
回す方向を矢印で示し、逆回ししないよう注意を促しています。
目盛りを使うことでネジサイズやボルトの対応幅が確認できます。

二面幅(mm)7×8、10×12、13×14、17×19 セット数4丁組 全長(mm)191、193、196、204 形状ストレート
関連資料:(4.3MB)
注意
※工具は本来の目的、ボルト、ナットを回す以外、六角形以外のものには使用しないでください。
※電気の通じた回路には使用しないでください。
※最大トルク以上では使用しないでください。
※工具には体重を乗せたり、ぶら下がったりしてのご使用は絶対におやめください。
※火気には近づけないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする