クールマジック シャインバブルクリア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(8巻) 注文コード75333336 品番CM-window0918-8kan
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,590
販売価格(税別)
26,900

クールマジックシリーズ 半透明により採光性を高めつつ、遮熱・断熱・紫外線・結露防止機能を兼ね備えたミラクル仕様です。
遮熱:約79%、紫外線:約99%、可視光線:約46%透過。
ハサミ等で簡単に加工も可能です。夏涼しく、冬暖かい環境を実現します。
クール&ウォームで冷暖房能力のアップで省エネ・節電効果、また住宅やオフィス以外の工場内・倉庫内の環境改善としてご利用いただけます。
ハイブリッドアルミコートで熱・紫外線をカット、中心部のバブル
による断熱性を高めたシートです。
粘着タイプで簡単取付、また飛散防止機能まで兼ね備えているので窓(ウインドウ)に最適です。
半透明により採光しつつ中が見えづらいのでセキュリティ対策としても最適です。
猛暑対策、熱中症対策など。
キープサーモフィルム、キープサーモウォールなどと併用することで建物の環境改善に役立ちます。

品番CM-window0918-8kan 寸法(m)0.9×1.8 用途遮熱・断熱・紫外線・結露対策など。透明板ガラスや金属の平滑面などへ。
注意
※製造上若干のサイズ誤差がありますのでご注意ください。
※梱包時のシワなどはご了承ください。
※使用する場所(部位)、また注意事項については最新のカタログ等をご確認の上ご利用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする