マルマン
マルマンの ファイリング
マルマンの ファイル
マルマンの リングファイル
ミニサイズ バインダー イントゥーワン+
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
75333345
品番
FM63-11
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
マルチなタスクにピッタリのバインダー。
本文:5mm方眼ルーズリーフミニサイズ20枚・オリジナルPPインデックス3山・ファスナー付きポケットリーフ1枚。
標準収容枚数60枚。
サイズ
ミニ
色
グレー
穴数
5
収納枚数(枚)
60
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
97×152×18
質量(g)
70
材質
表紙:PP
罫
方眼罫
罫幅(mm)
5
枚数
20枚
用紙
筆記用紙80g/m
2
タイプ
ヨコ型
仕様
オリジナルPPインデックス3山/ファスナー付ポケットリーフ1枚