ミニサイズ バインダー イントゥーワン+

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 75333354 品番 FM63-14
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

マルチなタスクにピッタリのバインダー。
本文:5mm方眼ルーズリーフミニサイズ20枚・オリジナルPPインデックス3山・ファスナー付きポケットリーフ1枚。
標準収容枚数60枚。

サイズミニ アイボリー 穴数5 収納枚数(枚)60 寸法(縦×横×厚さ)(mm)97×152×18 質量(g)70 材質表紙:PP 方眼罫 罫幅(mm)5 枚数20枚 用紙筆記用紙80g/m2 タイプヨコ型 仕様オリジナルPPインデックス3山/ファスナー付ポケットリーフ1枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする