マルマン
マルマンの ノート・メモ
マルマンの ノート
マルマンの リングノート
A5 ノート セプトクルール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
75333406
品番
N768-06
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
使いやすさにこだわって仕立てたノートです。
本門3mm方眼100枚。
サイズ
A5
色
クリスプホワイト
罫幅(mm)
3
罫
方眼罫
枚数
100
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
本体:212×158×17
寸法(縦×横)(mm)
本文:210×147
質量(g)
301
材質
表表紙:PVC+含浸紙/裏表紙:PVC+含浸紙
製本
ツインワイヤSCタイプ
用紙
筆記用紙80g/m
2