曜日別特売
PL055X080MG パワーロック MLシリーズ 椿本チエイン 75333826

PL055X080MG パワーロック MLシリーズ 椿本チエイン 75333826
PL055X080MG パワーロック MLシリーズ 椿本チエイン 75333826
PL055X080MG パワーロック MLシリーズ 椿本チエイン 75333826
PL055X080MG パワーロック MLシリーズ 椿本チエイン 75333826

パワーロック MLシリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1個外径(Φmm)80仕様MGタイプ注文コード75333826品番PL055X080MG
参考基準価格(税別)¥52,444販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

センタリング機能があります。
コンパクトな構造です。
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。

外径(Φmm)80仕様MGタイプ軸径(Φmm)55伝達トルク(N・m[kgf・m])1560[159]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする