画像準備中

コルゲートチューブ 10m スリットあり ポリプロピレン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75334720 品番NCT-10PP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

表面に波形の細工を施した保護チューブ

用途ケーブルの保護 材質ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)-40〜125 外径(mm)14.1 内径(mm)10.7 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする