日機
日機の ケーブル収納・配線
日機の 電線保護
日機の コルゲートチューブ
コルゲートチューブ 10m スリットあり ポリプロピレン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75334738
品番
NCT-16PP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
表面に波形の細工を施した保護チューブ
用途
ケーブルの保護
材質
ポリプロピレン
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40〜125
外径(mm)
19.2
内径(mm)
15.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません