画像準備中

コルゲートチューブ 10m スリットなし ナイロン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75334905 品番N-GPA-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

スリットなしのタイプで、屋外でも使用可能

用途ケーブルの保護 材質ナイロン 使用温度範囲(℃)-10〜100 難燃性UL1696 VW-1 外径(mm)21.2 内径(mm)16.2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする