東安
東安の 研磨ブラシ(グラインダー用)
東安の カップブラシ
ヒネリカップブラシ ステンレス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75335587
品番
-
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
電動工具100mm用 カップブラシ「SUS304 ステンレス」
用途
鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、
ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。
材質
ステンレス鋼線 (SUS304)
全高(mm)
45
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
12500
サイズ(mm)
ネジ径M10×1.5
外径(mm)
75
線径(mm)
0.35